設定情報
販売価格(税別)¥58,980~
6日出荷11日出荷 6日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
Panasonic(パナソニック)

【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 枠納まり 片引き 表示錠あり

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 枠納まり 片引き 表示錠あり (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。

注文コード85483817 型式XMJE2 デザインPA,PD,KE,HA 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 納まり上吊引戸 枠納まり 1間片引き(U0) 勝手右引手(R),左引手(L) 高さ(m)7尺(2m高) 枠幅UW1645mm(1) 色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK サービス分類オーダー・加工 内容量1セット
関連資料: (0.09MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 8,000 / 税込 8,800
沖縄地方 1 8,000 / 税込 8,800
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする