ツボサン
ライン丸ヤスリ ケース入り
針のような形状のヤスリで小さい丸穴の研削に最適です。
ケース付で保管に便利です。
用途
精密小細工用に。
形状
丸
目の粗さ
精密目
刃長(mm)
50
全長(mm)
100
内容量
1ダース(12本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85478025
LMA0856
0.8
¥20,400
¥
14,980
¥16,478
(税込)
4日以内出荷
85478034
LMA1256
1.2
¥14,400
¥
9,898
¥10,888
(税込)
4日以内出荷
85478043
LMA1556
1.5
¥14,400
¥
9,898
¥10,888
(税込)
4日以内出荷
85478059
LMA2056
2
¥14,400
¥
9,898
¥10,888
(税込)
4日以内出荷
85478068
LMA2556
2.5
¥14,400
¥
9,898
¥10,888
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください