ツボサン
鉄工ヤスリ 木柄付き
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
木柄付きですぐにご使用になれます。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
仕様
木柄付BP入り
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
刃長(mm)
目の粗さ
全長(mm)
幅(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85478077
TE-1
平
200
荒目
330
21
鉄
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85478086
TE-2
平
200
中目
330
21
鉄
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85478095
TE-3
平
200
細目
330
21
鉄
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85478104
TE-4
半丸
200
荒目
330
21
鉄
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
85478113
TE-5
半丸
200
中目
330
21
鉄
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
85478129
TE-6
半丸
200
細目
330
21
鉄
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
85478138
TE-7
丸
200
荒目
330
8
鉄
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
85478147
TE-8
丸
200
中目
330
8
鉄
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85478156
TE-9
丸
200
細目
330
8
鉄
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
85478165
TE-10
角
200
中目
330
8
鉄
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
85478174
TE-11
三角
200
中目
330
15
鉄
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください