曜日別特売
TE-7 鉄工ヤスリ 木柄付き ツボサン 85478138

鉄工ヤスリ 木柄付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
目の粗さ荒目
形状丸
幅(mm)8
内容量1本注文コード85478138品番TE-7
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
木柄付きですぐにご使用になれます。

用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状
丸
刃長(mm)
200
目の粗さ
荒目
全長(mm)
330
幅(mm)
8
適合材
鉄
仕様
木柄付BP入り

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする