曜日別特売

垂直ネット

垂直ネット - キョーワ(ネット)垂直ネット - キョーワ(ネット)垂直ネット - キョーワ(ネット)

仮設工業会認定品です。
防炎製品認定品です。(審査機関:日本防炎協会)
軽量で展張が容易であり、作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。
難燃糸を使用しており、万が一の火災時でも延焼を防ぎます。
原着糸を使用しているため、外壁への色付着を防ぎます。

用途建設現場からの飛来落下防止材質防炎ポリプロピレン網目(mm)15引張強度(kN)0.27/本(網糸)、3(縁綱・取付け)径(Φmm)6(縁綱・取付け綱)内容量1枚
注意
※墜落防止用ネットとして使用しないで下さい。
※製品につなぎ目がある場合がありますが、品質に問題はありません。
※商品写真は、パソコンモニターやスマホの設定、部屋の照明等の具合により実際の商品と色味が違って見える場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85481114KN-815 G1×10グリーン
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481123KN-815 G3.6×12グリーン
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481139KN-815 G6×6グリーン
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481148KN-815 G6×12グリーン
オープン
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
85481078KN-815 S1×10シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
85481087KN-815 S4×14シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
85481096KN-815 S7×7シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
85481105KN-815 S7×14シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
85481157KN-815 B1×10ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
85481166KN-815 B3.6×12ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
85481175KN-815 B6×6ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
85481184KN-815 B6×12ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85481078KN-815 S45542527KN-2000 SKN-815 S 垂直ネット キョーワ(ネット) 45542527垂直ネットキョーワ(ネット)1枚
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85481087KN-815 S45542536KN-2000 SKN-815 S 垂直ネット キョーワ(ネット) 45542536垂直ネットキョーワ(ネット)1枚
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85481096KN-815 S45542545KN-2000 SKN-815 S 垂直ネット キョーワ(ネット) 45542545垂直ネットキョーワ(ネット)1枚
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85481105KN-815 S45542554KN-2000 SKN-815 S 垂直ネット キョーワ(ネット) 45542554垂直ネットキョーワ(ネット)1枚
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85481157KN-815 B45542570KN-2000 BKN-815 B 垂直ネット キョーワ(ネット) 45542570垂直ネットキョーワ(ネット)1枚
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする