曜日別特売

IP65防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG20 2m

IP65防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG20 2m - bitstrongIP65防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG20 2m - bitstrongIP65防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG20 2m - bitstrongIP65防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG20 2m - bitstrong

・本製品は、DC5V~24Vの幅広い直流機器に対応した防水DC延長ケーブルです。
・特に12V・24Vの機器に最適で、屋外での使用にも安心なIP65防水仕様です。
・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、十分な太さを持ち、安定した電源供給が可能です。
・プラグ・ジャックともに外径5.5mm/内径2.1mmの形状で、一般的なDC機器と高い互換性を実現。
・本製品は定格電流4Aまで対応しています。屋外や防水環境でのご使用時は、長尺使用や熱のこもりを考慮し、3Aまでの使用をおすすめします。
・ロック機構付きで、差し込んでひねるだけで雨や水しぶきからプラグを保護します。

用途
【使用例】
・防犯カメラや監視機器の電源延長
・LED照明、庭園ライト、イルミネーションの設置
・ソーラーパネル機器やバッテリー周辺機器の接続
・屋外センサー(人感センサー・温湿度センサーなど)
・看板・広告照明、農業用センサー設備 など
ケーブル長(m)2材質(線材)2芯×0.3平方防水性IP65定格電圧(V)300定格電流(A)4ケーブル外径(Φmm)約4.0~4.5動作温度範囲(℃)-20~+80材質被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)、ナイロン許容電流(A)約3構造撚り線導体断面積(mm2)0.5材質(導体)銅(軟銅線)太さ(sq)約0.5防水保護等級IP65ロック機構差し込み+ひねりで固定コネクタ径(Φmm)DCプラグ(オス):外5.5/内2.1(PL03B)、DCジャック(メス):外5.5/内2.1ケーブルサイズ(AWG)20内容量1本
注意
※5.5mm×2.1mmのDCジャックに接続可能ですが、キャップ形状が合わない場合は防水ロック機能が働きません。その場合はシリコンテープ等で補強してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85483108BS-POWSG2-CCDP
850
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする