曜日別特売

IP68防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG22 1~5m

IP68防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG22 1~5m - bitstrongIP68防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG22 1~5m - bitstrongIP68防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG22 1~5m - bitstrongIP68防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG22 1~5m - bitstrongIP68防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG22 1~5m - bitstrongIP68防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG22 1~5m - bitstrongIP68防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG22 1~5m - bitstrongIP68防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG22 1~5m - bitstrong

・本製品は、DC5V~24Vの幅広い直流機器に対応した防水DC延長ケーブルです。
・特に12V・24V機器での使用に適しており、屋外でも安心してご利用いただけるIP68防水構造です。
・ケーブルはAWG22(約0.3sq)を採用し、安定した電源供給が可能です。
・プラグ/ジャックは外径5.5mm・内径2.1mmで、一般的なDC機器に幅広く対応します。
・長さは1m・2m・3m・5mの4種類をご用意しています。
・スクリュー式の防水キャップとOリングで、雨や水しぶきからコネクタ部分をしっかり保護します。
・本製品は定格電流4Aまで対応していますが、屋外や防水環境でのご使用時は、長尺使用や熱のこもり・電圧降下を考慮し、2Aまでの使用をおすすめします。

用途
【使用例】
・防犯カメラや監視機器の電源延長
・LED照明、庭園ライト、イルミネーションの設置
・ソーラーパネル機器やバッテリー周辺機器の接続
・屋外センサー(人感センサー・温湿度センサーなど)
・看板・広告照明、農業用センサー設備 など
透明材質(線材)2芯×0.3平方防水性IP68定格電圧(V)220定格電流(A)4ケーブル外径(Φmm)約3.5~4.0動作温度範囲(℃)-20~+80材質被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)、ナイロン、ゴム許容電流(A)約2構造撚り線導体断面積(mm2)0.3材質(導体)銅(軟銅線)太さ(sq)約0.3防水保護等級IP68ロック機構スクリューキャップ式ケーブルサイズ(AWG)22内容量1本
注意
※5.5mm×2.1mmのDCジャックに接続可能ですが、キャップ形状が合わない場合は防水ロック機能が働きません。その場合はシリコンテープ等で補強してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85483126BS-POWSG1-DP1
750
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
85483117BS-POWSG2-DP2
850
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
85483135BS-POWSG3-DP3
960
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
85483144BS-POWSG5-DP5
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする