曜日別特売

DCジャック(5.5×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 22AWG UL2468 20cm、40cm、2m

DCジャック(5.5×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 22AWG UL2468 20cm、40cm、2m - bitstrongDCジャック(5.5×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 22AWG UL2468 20cm、40cm、2m - bitstrongDCジャック(5.5×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 22AWG UL2468 20cm、40cm、2m - bitstrongDCジャック(5.5×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 22AWG UL2468 20cm、40cm、2m - bitstrongDCジャック(5.5×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 22AWG UL2468 20cm、40cm、2m - bitstrongDCジャック(5.5×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 22AWG UL2468 20cm、40cm、2m - bitstrongDCジャック(5.5×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 22AWG UL2468 20cm、40cm、2m - bitstrong

ACアダプターの5.5mm×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。
赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。
UL2468規格準拠の22AWG(約0.3sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。
長さは0.2m(20cm)、0.4m(40cm)、2mをご用意。40cmはロック機構付き。

用途Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています規格UL2468定格電圧(V)300許容電流(A)約2(目安)構成導体 3mm2/撚り線芯数2芯難燃性VW-1(UL規格準拠)定格温度(℃)80材質(導体)錫メッキ銅外径OD(Φmm)約3.6×1.8導体サイズ(AWG[mm2])22(約0.3sq)被覆材PVC(ポリ塩化ビニル)コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mmコネクタ2XH2.54端子内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ロック機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85483153BS-POWSG0.2-XH0.2なし
449
494(税込)
当日出荷
85483169BS-POWSG0.4-XH0.4差し込み+ひねりで固定
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
85483178BS-POWSG1-XH2なし
464
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする