Bohle
ガラスカッター ”Silberschnitt” 替刃
交換用の替刃です。
用途
ガラスの切断に。
材質(刃)
カーバイド
全長(mm)
70
刃先角度(°)
135
適合機種
BO400.0
トラスコ品番
258-0616
アズワン品番
65-1978-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85488017
BO401.135
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください