ねじ山修正工具セット 6点 タップセット ミリ対応

ねじ山修正工具セット 6点 タップセット ミリ対応 - ラングツールズ

自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。
一般的なレンチで簡単に作業ができます。

用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。寸法D(mm)20寸法L(mm)116寸法W(mm)117セット数6個材質焼入合金鋼セット内容タップ(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75トラスコ品番250-5664内容量1セット
注意
※ねじ山修正用なので、新たなねじ切りには使用できません。
※使用時には潤滑油を併用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
854882092588
4,935
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする