ラングツールズ
ねじ山修正工具セット 5点 ダイスセット ミリ対応
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。
一般的なレンチで簡単に作業ができます。
用途
ボルト、ナットなどのねじ山修正に。
寸法D(mm)
13
寸法L(mm)
121
寸法W(mm)
114
セット数
5個
材質
焼入合金鋼
セット内容
タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.50、 M12-1.75
トラスコ品番
250-5668
内容量
1セット
注意
※ねじ山修正用なので、新たなねじ切りには使用できません。
※使用時には潤滑油を併用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85488218
2594
¥
3,803
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください