曜日別特売

ティップリムーバー 半導電タイプ

ティップリムーバー 半導電タイプ - エクシールティップリムーバー 半導電タイプ - エクシールティップリムーバー 半導電タイプ - エクシールティップリムーバー 半導電タイプ - エクシールティップリムーバー 半導電タイプ - エクシールティップリムーバー 半導電タイプ - エクシールティップリムーバー 半導電タイプ - エクシール

水洗いで繰り返し使える、指先用先着ゲルです。
空洞構造のためゲルが指にしっかり馴染みます。
シリコーン、可塑剤を使用していません。
ゲルの粘着力で机に設置できます。

用途手袋についた汚れや皮脂を除去する指先用の粘着ゲルです。硬度アスカーC30底径(Φmm)80高さ(mm)50表面抵抗値(Ω)109危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50775246TR01-14002対応
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
85504144TRE-30-
7,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ティップリムーバー_指先用粘着ゲル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85504144TRE-3050775246TR01-14002TRE-30 ティップリムーバー 半導電タイプ エクシール 50775246ティップリムーバー 半導電タイプエクシール1個
6,998
税込7,698
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする