ランダムアクションサンダー

ランダムアクションサンダー - BOSCH(ボッシュ)ランダムアクションサンダー - BOSCH(ボッシュ)ランダムアクションサンダー - BOSCH(ボッシュ)ランダムアクションサンダー - BOSCH(ボッシュ)ランダムアクションサンダー - BOSCH(ボッシュ)ランダムアクションサンダー - BOSCH(ボッシュ)ランダムアクションサンダー - BOSCH(ボッシュ)

超低振動設計
吸塵効率の高いマイクロフィルター搭載
様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用
ダイヤル式変速機能
握りやすいソフトラバーグリップ

用途木材・石材などへの研磨電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)4消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])5500~12000ペーパー径(Φmm)150オービットダイヤ(mm)4振動3軸合成値(m/s2)サンディング2.5質量(kg)2.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)409×197×150付属品補助ハンドル、マイクロフィルターユニット(ダストボックス・フィルター)、150mmΦラバーパッド(ミディアム)※本体装着、六角棒レンチ、150mmΦサンディングペーパーストローク数(min-1[回/分])11000~24000(無負荷時)パッド径(Φmm)150内容量1台
取扱説明書:(6.51MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85498237GEX40-150
49,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする