鳥害防止ネット ハイレンジャーK

鳥害防止ネット ハイレンジャーK - グリーンクロス鳥害防止ネット ハイレンジャーK - グリーンクロス鳥害防止ネット ハイレンジャーK - グリーンクロス鳥害防止ネット ハイレンジャーK - グリーンクロス鳥害防止ネット ハイレンジャーK - グリーンクロス鳥害防止ネット ハイレンジャーK - グリーンクロス

目立たない極細ブラック色で、見た目で圧迫感がなく景観を損ないません。
超軽量で取り扱いやすく、施工に負担をかけません。
有結節により切れてもほつれないので、切り込み加工が容易です。
材質が難燃ポリエチレンのため、燃え広がりにくく安全です。

用途鳥害の防止に。内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※周囲加工無し、カットのみとなります。別注加工は不可となります。
※個人宅配送不可
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85498684K15-121250難燃ポリエチレン15
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85498693K15-6650難燃ポリエチレン15
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85498709K15-3310難燃ポリエチレン15
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85498718K20-121250難燃ポリエチレン18.5
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85498727K20-6650難燃ポリエチレン18.5
オープン
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85498736K20-3-50350難燃ポリエチレン18.5
オープン
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85498745K20-3-10310難燃ポリエチレン18.5
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85498754K25-121250難燃ポリエチレン25
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85498763K25-6650難燃ポリエチレン25
オープン
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85498779K25-3310難燃ポリエチレン25
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85498788K50-1212100難燃ポリエチレン50
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85498797K50-66100難燃ポリエチレン50
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85498806K50-3-1003100難燃ポリエチレン50
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85498815K50-3-10310難燃ポリエチレン50
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする