セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)39.4埋込高(mm)167質量(kg)1光源LED色温度(K)3000子品番【本体】NDN68618W【電源ユニット】NNK55001NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5055エネルギー消費効率(Lm/W)128.2材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:30演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色電球色配光角度(°)80調光率(%)1~100調光の可否可従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当内容量1セット