曜日別特売

ソフトサテンマント・スカート ストレート

ソフトサテンマント・スカート ストレート - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンマント・スカート ストレート - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンマント・スカート ストレート - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンマント・スカート ストレート - アーテック[学校教材・教育玩具]

マントにもスカートにもなる、サテン生地の衣装ベース
マントにもスカートにもなる便利な衣装ベースです。幼児から大人まで使えるフリーサイズです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装作りができます演技やダンスなどの衣装にサテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。
材質:ポリエステル。サイズ:丈:580mm、胴回り:420~1000mm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容本体×1材質ポリエステル包装形態PP袋寸法(cm)28×33内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8550296315034
オープン
446
491(税込)
当日出荷
8550297915035
オープン
446
491(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする