ケージーパルテック
甲丸・埋込レール用戸車 SUS303車 参考重量50kg(2ヶ辺り)
甲丸レール用SUS製調整戸車
車輪径(Φmm)
35
材質
枠、SUS304、車、SUS303
取付穴径
4.5Φ
適合扉質量(kg)
50
調整範囲(mm)
E寸法5~12
仕様
調整付・ベアリング入
内容量
1個
注意
※参考扉重量にご注意ください
※ビス・釘は同梱されておりません下地に合わせて選定ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85505106
OTSS35
¥
3,930
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください