ケージーパルテック
甲丸・埋込レール用戸車 SUS303車 参考重量40kg(2ヶ辺り)
甲丸レール用SUS戸車
車輪径(Φmm)
30
材質
枠、SUS304、車、SUS303
取付穴径
4Φ
適合扉質量(kg)
40
仕様
ベアリング入
内容量
1個
注意
※参考扉重量にご注意ください
※ビス・釘は同梱されておりません下地に合わせて選定ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85505149
OSS30
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください