ケージーパルテック
ステン甲丸B3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り)
甲丸レールと戸車のセット品です
材質
レール:SUS304、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA
仕上
生地
仕様
ベアリング無
長さ(mm)
1820
車輪径(Φmm)
30
寸法(幅W×高さH)(mm)
レール:6×7.5
穴数
6ヶ
セット数
戸車2ヶ
取付穴径(Φmm)
バカ穴3.2
穴サイズ(mm)
下穴2.3/皿4.5
適合扉質量(kg)
20
内容量
1セット(1本×2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※戸車の参考扉重量にご注意ください
※ビス・釘は同梱されておりません下地に合わせて選定ください
※レールの重量強度・側面強度は、下地と固定する釘・ビスによって異なります。強度を十分確保して取付してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
適合扉質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85505167
ステン甲丸B3-18-ONE30
1820
20
¥
2,030
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。
もっと見る