曜日別特売

真鍮甲丸レールC3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り)

真鍮甲丸レールC3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り) - ケージーパルテック真鍮甲丸レールC3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り) - ケージーパルテック真鍮甲丸レールC3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り) - ケージーパルテック真鍮甲丸レールC3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り) - ケージーパルテック

甲丸レールと戸車のセット品です

材質レール:真鍮、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA仕上生地仕様ベアリング無長さ(mm)1820車輪径(Φmm)30寸法(幅W×高さH)(mm)レール:5.3×7穴数6ヶセット数戸車2ヶ取付穴径(Φmm)バカ穴3.2穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5適合扉質量(kg)20内容量1セット(1本×2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※戸車の参考扉重量にご注意ください
※ビス・釘は同梱されておりません下地に合わせて選定ください
※レールの重量強度・側面強度は、下地と固定する釘・ビスによって異なります。強度を十分確保して取付してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
適合扉質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85505255真鍮甲丸C3-18-ONE30182020
2,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,350/税込¥1,485
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。


ケージーパルテック 複数商品購入で配送料がまとまる!詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする