京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
充電式刃砥グラインダー
乾式砥石で手軽な刃研ぎ
握りやすく操作性の良いコンパクトボディ
バッテリー容量(mAh)
2500
充電時間(分)
102
バッテリー電圧(V)
10.8
砥石径(Φmm)
100
回転数(min
-1
[r.p.m])
6500
バッテリー
リチウムイオン
質量(kg)
1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
230×117×129
付属品
刃研ぎ砥石#60、カニ目スパナ、スパナ12mm、電池パック、充電器
長さ(mm)
230
幅(mm)
117
高さ(mm)
129
電圧(V)
10.8
内容量
1台
取扱説明書:
(0.93MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85504275
BCG-1100L2
¥20,000
¥
14,980
¥16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください