- 用途
- 畑やビニールハウスなど電源の無い場所での鎌や農機具などの刃研ぎ
- 付属品
- 電池パック(B-1125L)×1・充電器(UBC1803L)×1・カニ目スパナ×1・スパナ×1・刃物研ぎ砥石(100mm)×1
- 材質
- ハウジング:PA/砥石カバー:鉄/刃研ぎ砥石:砥粒
- 質量(kg)
- 1(電池パック装着時)
- 電源(V)
- DC10.8
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 6500
- 砥石径(Φmm)
- 100
- 型番
- BCG-1100L2
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 117×93×274
- バッテリー
- リチウムイオン
- 砥石寸法(Φmm)外径
- 100
- バッテリー電圧(V)
- 10.8
- 充電器形名
- UBC-1803L
- 充電時間(分)
- 102
- 電源タイプ
- 充電式
- バッテリー容量(mAh)
- 2500
- 回転数(min-1[回/分])
- 6500
- 砥石内径(mm)
- 15
- 適合バッテリー
- B-1115L/B-1125L
- 1充電当たりの作業量
- 約20分(刃研ぎの場合/目安)