曜日別特売

パック&レンジ

パック&レンジ - IWAKI(AGCテクノグラス)

冷蔵庫から取り出して、そのまま電子レンジへ
フタをしたまま電子レンジOK
フタを外せばオーブンOK
ラップ要らずで積み重ね保存ができ、透明なので中身が見やすい
匂いや色移りがしにくいです

材質本体:耐熱ガラス フタ:ポリプロピレン電子レンジホワイト温度差(℃)耐熱/本体:差120耐熱温度(℃)フタ:140機能ロック機能内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85510715KBYT3247-W(約)0.8(約)156×156×55(約)450
オープン
949
1,044(税込)
9日以内出荷
85510706KBYT3240-W(約)0.45(約)130×128×55(約)280
オープン
759
835(税込)
欠品中
85510733KBYT3248-W(約)1.2(約)185×185×55(約)650
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
85510697KBYT7401-W(約)0.38(約)110×110×55(約)130
オープン
取扱い終了
85510724KBYT7402-W(約)0.84(約)141×141×70(約)230
オープン
取扱い終了
85510749KBYT7403-W(約)1.3(約)167×167×80(約)280
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする