Smart Auto Cooker スマートライスクッカー 全自動調理器

Smart Auto Cooker スマートライスクッカー 全自動調理器 - AINXSmart Auto Cooker スマートライスクッカー 全自動調理器 - AINXSmart Auto Cooker スマートライスクッカー 全自動調理器 - AINXSmart Auto Cooker スマートライスクッカー 全自動調理器 - AINXSmart Auto Cooker スマートライスクッカー 全自動調理器 - AINXSmart Auto Cooker スマートライスクッカー 全自動調理器 - AINXSmart Auto Cooker スマートライスクッカー 全自動調理器 - AINXSmart Auto Cooker スマートライスクッカー 全自動調理器 - AINX

魅せる自動調理”を可能にしたオリジナルデザイン
ガラス蓋なので、調理風景が見える魅せる自動調理電気鍋
炒め調理を可能にする”かき混ぜウイング”を搭載
最高190℃から最低50℃の低温調理も可能なマルチ性能。手動設定で低温調理も可能となる最低50℃での調理を可能にします。調理によっては、無水調理も可能です。
ステンレスとアルミニウムの異なる金属板を幾重にも重ねて全面多層構造にすることで、「高い熱吸収性(熱しやすい)」「熱伝導性(熱を素早く伝える)」「保温性(熱を逃さない)」を実現しました。
清掃も簡単 外して清掃できるパーツは全て、食器洗い乾燥機で洗うことができます。
選べる4種類の調理モード+マニュアルモード(1.炒め料理、2.煮込み料理、3.パスタ、4.カレー、5.手動)

定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)950寸法(mm)本体:約310×375×207、なべセット時:約400×375×207本体質量(kg)約5.7容量(L)3.5電源コード(m)約1.5セット内容本体、なべ、取っ手、取っ手固定ネジ、簡易ドライバー、かき混ぜウイング、ガラス蓋、ふた固定パーツ、結露受けトレイ、電源コード、取扱説明書材質本体:PP、なべ:合金アルミ、取っ手:PF内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85514915AX-C1BN
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする