曜日別特売

樹脂製折り畳み式運搬車 コンビニエントボギー 200kg積

樹脂製折り畳み式運搬車 コンビニエントボギー 200kg積 - PROMOTE(プロモート)樹脂製折り畳み式運搬車 コンビニエントボギー 200kg積 - PROMOTE(プロモート)樹脂製折り畳み式運搬車 コンビニエントボギー 200kg積 - PROMOTE(プロモート)

軽くて丈夫、800x500サイズの樹脂製台車、最大積載荷重は200kgです。前面コーナーにローラーバンパーを取り付けることで、接触面の保護とスムーズな進行を実現しております。ローラーバンパーにより立てたまま転がして横移動が可能です。騒音対策に静音キャスターを使用しております。折り畳みハンドル仕様です。

寸法(mm)車体:800×500車輪径(Φmm)100高さ(mm)押手:915荷台寸法(幅)(mm)500荷台寸法(奥行)(mm)800騒音対策静音キャスター内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85515703PM200CB200800×5001439.5
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする