トレード
オリジナルのぼり 氷始めました
サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。
用途
店舗の販促や賑やかしに。
材質
ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1800
仕上
ヒートカット
表示内容
氷始めました
チチ
上部:3、左:5
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85516306
111750
緑1
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85516315
111760
緑2
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。