曜日別特売

ガス洗浄瓶 中管 ろ過板付

ガス洗浄瓶 中管 ろ過板付 - SIBATA(柴田科学)ガス洗浄瓶 中管 ろ過板付 - SIBATA(柴田科学)ガス洗浄瓶 中管 ろ過板付 - SIBATA(柴田科学)ガス洗浄瓶 中管 ろ過板付 - SIBATA(柴田科学)ガス洗浄瓶 中管 ろ過板付 - SIBATA(柴田科学)ガス洗浄瓶 中管 ろ過板付 - SIBATA(柴田科学)

誘導されたガスは、中管のフィルター部分から気泡となって上がります。中管のフィルターはポアサイズP100です。

種類中管のみ(250mL用)摺合せ34/32接続外径8mm内容量1本
注意
※中管のみ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
適合本体
規格
最大細穴(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02887552014650-11371-10-25-1284GP250用84GP250用160~250
12,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
02887561014650-21371-10-25-1384GP160用84GP160用100~160
12,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
02887577014650-31371-10-25-1484GP100用84GP100用40~100
12,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする