曜日別特売

共通摺合連結管 減圧用曲管 中管付

共通摺合連結管 減圧用曲管 中管付 - SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 減圧用曲管 中管付 - SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 減圧用曲管 中管付 - SIBATA(柴田科学)

上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。

材質ほうけい酸ガラス寸法d(mm)30寸法a(mm)70吸入口外径(Φmm)8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
角度(°)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
上部摺合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18974104007560-152515/25-15/25120553515/25
15,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
18974113007560-193819/38-19/38105424819/38
15,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする