洗浄びん 中管 ウォルター式

洗浄びん 中管 ウォルター式 - SIBATA(柴田科学)洗浄びん 中管 ウォルター式 - SIBATA(柴田科学)洗浄びん 中管 ウォルター式 - SIBATA(柴田科学)洗浄びん 中管 ウォルター式 - SIBATA(柴田科学)

一方の上口から入ったガスが釣り針の形状をしたガス誘導管の先端から出て、びん内のラセン状の管内を上昇し片方から出ます。その際にびん内部の液の一部も一緒に上昇するので、びん内部の液が絶えず循環することにより洗浄力は高い構造です。

材質ほうけい酸ガラス内容量1個
注意
※中管のみ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
寸法a(mm)
寸法b(mm)
摺合せ
ゴム止外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18977026014610-2501250mL用2208034/328
10,500
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
18977035014610-5001500mL用26211045/4010
12,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする