SIBATA(柴田科学)
ガス洗浄びん 中管 市瀬式
らせん状の板巻蛇管を用いているため誘導されたガスは、びん底付近の中管側面の穴からせん状のスロープを上昇します。 このような構造によってガスの接触時間が長くなり、洗浄力は大きくなります。
材質
ほうけい酸ガラス
内容量
1個
注意
※中管のみ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
寸法a(mm)
寸法b(mm)
摺合せ
ゴム止外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18977044
014620-2501
250mL用
220
80
34/32
8
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
18977053
014620-5001
500mL用
262
110
45/40
9
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください