曜日別特売

ガス洗浄びん 中管 ドレッセル式

ガス洗浄びん 中管 ドレッセル式 - SIBATA(柴田科学)ガス洗浄びん 中管 ドレッセル式 - SIBATA(柴田科学)ガス洗浄びん 中管 ドレッセル式 - SIBATA(柴田科学)ガス洗浄びん 中管 ドレッセル式 - SIBATA(柴田科学)

大きい球側より入ったガスが釣り針状の先端より出て、小さい球側からガスが出ていく構造です。 液量の調整により仮に逆流が起き、びん内部の液が上部の球まで上がったとしても、吸入口まで逆流し難い構造となっています。

材質ほうけい酸ガラス内容量1個
注意
※中管のみ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
寸法a(mm)
寸法b(mm)
摺合せ
ゴム止外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18977062014630-2501250mL用28511534/328
10,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
18977078014630-5001500mL用33213045/4010
14,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする