曜日別特売

ガス洗浄びん 中管 ムエンケ式

ガス洗浄びん 中管 ムエンケ式 - SIBATA(柴田科学)ガス洗浄びん 中管 ムエンケ式 - SIBATA(柴田科学)ガス洗浄びん 中管 ムエンケ式 - SIBATA(柴田科学)ガス洗浄びん 中管 ムエンケ式 - SIBATA(柴田科学)

比較的多くのガスを通してもそのガスは小さい気泡となりびん内部を通過するので洗浄力は大きくなります。 胴体部のガス誘導管部が太くなっていますので、乾燥剤を入れた場合にはびんの外へ流出し難い構造になっています。

材質ほうけい酸ガラス内容量1個
注意
※中管のみ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
寸法a(mm)
寸法b(mm)
摺合せ
ゴム止外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18977087014640-2501250mL用2208034/328
10,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
18977096014640-5001500mL用26218045/4010
12,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする