ねじ口洗浄びん 中管 円筒フィルター付

ねじ口洗浄びん 中管 円筒フィルター付 - SIBATA(柴田科学)ねじ口洗浄びん 中管 円筒フィルター付 - SIBATA(柴田科学)ねじ口洗浄びん 中管 円筒フィルター付 - SIBATA(柴田科学)ねじ口洗浄びん 中管 円筒フィルター付 - SIBATA(柴田科学)

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。

材質ほうけい酸ガラスフィルター穴径(μm)100~160ゴム止外径(Φmm)8内容量1個
注意
※中管のみ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18977148014680-5001500mL用229
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
18977132014680-100011L用274
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする