曜日別特売

共栓比色管 濁度測定用

共栓比色管 濁度測定用 - SIBATA(柴田科学)共栓比色管 濁度測定用 - SIBATA(柴田科学)共栓比色管 濁度測定用 - SIBATA(柴田科学)

濁度測定用の共栓比色管です。上水試験方法準拠の目盛付もあります。

容量(mL)100内径(Φmm)20.6目盛(mL)10、25、50、100外径(Φmm)24高さH(mm)370摺合せ19内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22977508080520-066
14,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22977517080520-068
4,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする