曜日別特売

メンブレンキャップ 広口ねじ口びん用 GLS-80

メンブレンキャップ 広口ねじ口びん用 GLS-80 - SIBATA(柴田科学)

ねじ口メンブレンキャップは、GLS-80のねじ口DURANびんに使用できます。キャップの中央位置にあけた穴に孔径0.2μmのPTFE膜を付けていますので、液体やホコリ等を通さず気体だけを透過します。ガスが発生する試薬類の保管時や輸送時の危険を減少させることができます。オートクレーブにかける際もキャップはしっかり締めたままでき、事前にキャップを緩めたり、滅菌後に締め直す必要はありません。100hPaまでの急激な減圧加圧に対応します。耐熱温度は140℃で、キズなどの損傷がない状態であれば繰り返し使用できます。

材質ポリプロピレン穴径(Φmm)9穴数3ねじ規格GLS-80最高使用温度(℃)140内容量1袋(2個)
注意
※メンブレンキャップ使用上の注意、滅菌する時、このキャップは乾熱滅菌機にはかけられません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54935729017250-8031A
5,300
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする