簡易土壌検査キット フッ素

簡易土壌検査キット フッ素 SIBATA(柴田科学) 簡易土壌検査キット フッ素 SIBATA(柴田科学)

「土壌中重金属等の溶出量分析方法」に記載されているような長時間の振とう抽出を行う事なく、短時間の振とうでシンプルパック フッ素を用いて、溶出検液中のフッ素の概略の濃度を判定する事ができます。

用途フッ化物は自然界に広く分布する天然の環境物質で、土壌中のフッ化物は地下水、農産物を通じて人体に取り込まれるため、土壌汚染対策法で溶出量の基準値(0.8mg/L)が定められています。 また、工場及び事業場のフッ化物の土壌汚染によるフッ素の地下水流入の事例も多くみられます。 セット内容シンプルパック フッ素測定用×12個、カラーチャート フッ素用×1枚、シリンジ×1本、シリンジフィルター Φ13mm、0.45μm×12個、ポリ瓶 広口 100mL×1本、計量スプーン 3mL×1本、プラスチックビーカー 5mL×1個、キャリングケース×1個 測定範囲(mg/L)0.0~5.0 反応時間2分 カラーチャート目盛0、0.5、1、2、5、(淡桃→紫) 測定物質フッ素 アズワン品番64-8273-66 内容量1セット
注意
※本測定キットで得られた測定値は簡易法としての評価値です。 正確な測定値が必要な場合は、公定法で測定してください。
※本測定キットは測定対象にフッ素が存在しない事を証明、またはフッ素濃度が「0」であるものを測定する機器ではありません。
※本測定キットでは土壌汚染対策法 フッ素溶出基準値0.8mg/Lを判別する事は出来ません。 おおよそのフッ素濃度を把握するためにご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57823965 080520-3139
6,600
6,598
7,258 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする