曜日別特売

車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.45 NEWキャンター標準 H05/11~H14/05

車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.45 NEWキャンター標準 H05/11~H14/05 - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.45 NEWキャンター標準 H05/11~H14/05 - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.45 NEWキャンター標準 H05/11~H14/05 - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.45 NEWキャンター標準 H05/11~H14/05 - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.45 NEWキャンター標準 H05/11~H14/05 - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.45 NEWキャンター標準 H05/11~H14/05 - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.45 NEWキャンター標準 H05/11~H14/05 - 雅

日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途内装パーツレッド内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
NEWキャンター標準 H05/11~H14/05
※こちらの商品はビニール加工が施されております。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85596858DM-SA45REVレッド
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85596876DM-SA45REVゴールド
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85596894DM-SA45REVブラウン
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85596919DM-SA45REVホワイト
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85596937DM-SA45REVグレー
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85596955DM-SA45REVブルー
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85596973DM-SA45REVブラック
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85596998DM-SA45REVワインパープル
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85597016DM-SA45REVネイビー
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85597034DM-SA45REVグリーン
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85597059DM-SA45REVパープル
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする