JET INOUE(ジェットイノウエ)
ハンドルスピンナー 楕円型
用途
内装パーツ
付属品
取付用6角レンチ、ゴムパッキン2枚
材質
アクリル/アルミ
色
黒木目調
寸法(Φ×mm)
55×60※グリップ部
適合径(Φmm)
26~32
内容量
1セット
注意
※ウィンカー操作やエアバッグ動作の妨げにならない位置に取付けて下さい。
※取付けバンドの構造上、ハンドルに締め跡や傷が残る場合があります。予めご了承下さい
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80782409
506204
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください