曜日別特売
モノタロウ

プッシュ式レジスター

プッシュ式レジスター - モノタロウプッシュ式レジスター - モノタロウプッシュ式レジスター - モノタロウプッシュ式レジスター - モノタロウプッシュ式レジスター - モノタロウプッシュ式レジスター - モノタロウプッシュ式レジスター - モノタロウプッシュ式レジスター - モノタロウ
(5件のレビュー)

全開~全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。
開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。
前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。
前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。
水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。

用途レジスター種類角形レジスター材質ABS樹脂ホワイト寸法D(mm)16寸法E(mm)12仕様通気量調整:4段階内容量1個
注意
用途以外に使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効換気面積(cm2)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
呼び径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88356075ALM-10024135118985422.3100
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
88356093ALM-150691961781485026.3150
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-25
用途: 交換
その他業種

現在の物は接着剤で固定されていました。剥がすのに苦労しましたが100円ショップで買ったお好み焼き用のヘラを使ったらうまくいきました。
新しい物はそのままだと隙間があってスカスカだったので、梱包資材を隙間を埋めるのに使ったら良い具合になりました。

1が参考にしています
2025-01-10
用途: 外気取入換気口
山善商事株式会社運輸・通信業

外気用換気口として取付が簡単で、内部フィルターが清掃しやすく、再利用できるので大変良い製品である。

1が参考にしています
対象商品 : 88356075
2024-07-13
用途: 換気口設置
建設業・工事業

低価格でありながら品質もよく大満足です。同僚にも情報を横展開しました。

2が参考にしています
対象商品 : 88356075
2024-03-24
用途: 自然給気口
丸高建設

もっと華奢かなと思ってましたが、案外しっかりしてます。
フィルターもセットだと尚良いのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 88356093
2023-01-06
用途: 丸型レジスターの交換

初めてモノタロウブランドのレジスターを購入してみましたが開閉のクリックが軽く高所設置でも操作性が良いです。
内部樹脂製ネットも外して清掃できるので星5とさせていただきます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
防虫網は付属していますか。
回答:
防虫網は付属しております。
1が参考にしています
2024-08-30
質問:
花粉対策フィルターは別売りとありますが、注文コードを教えてください。
回答:
適合品は下記商品になります。
プッシュ式レジスター用 花粉対策フィルター 5枚セット
https://www.monotaro.com/g/05926520/
2024-08-30
質問:
パーツのみの取り扱いはありますか。
回答:
パーツのみの取り扱いはございません。
2024-08-30

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする