車種専用ダッシュマット チンチラ No.64 ビニール付 ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10

車種専用ダッシュマット チンチラ No.64  ビニール付 ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.64  ビニール付 ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.64  ビニール付 ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.64  ビニール付 ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10 - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)ブラウン内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86087235DM-CC64BRVブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86087244DM-CC64BRVホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86087253DM-CC64BRVグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86087269DM-CC64BRVブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86087278DM-CC64BRVワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86087287DM-CC64BRVネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86087296DM-CC64BRVグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86087305DM-CC64BRVパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86087314DM-CC64BRVゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86087323DM-CC64BRVレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86087339DM-CC64BRVブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする