電磁波シールドメッシュ 60dBシリーズ

電磁波シールドメッシュ 60dBシリーズ - tantore電磁波シールドメッシュ 60dBシリーズ - tantore

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質特殊合金幅(mm)1000厚さ(mm)0.1シールド効果60dB(150KHz~3GHz)内容量1枚
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8633785360dB164-6396-04
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8633786960dB264-6396-05
オープン
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8633787860dB364-6396-06
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8633788760dB464-6396-07
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8633789660dB564-6396-08
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8633790560dB664-6396-09
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8633791460dB764-6396-10
オープン
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8633792360dB864-6396-11
オープン
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8633793960dB964-6396-12
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8633794860dB1064-6396-13
オープン
349,800
384,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8633795760dB1164-6396-14
オープン
379,800
417,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8633796660dB1264-6396-15
オープン
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8633797560dB1364-6396-16
オープン
459,800
505,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8633798460dB1464-6396-17
オープン
459,800
505,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8633799360dB1564-6396-18
オープン
519,800
571,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8633800960dB1664-6396-19
オープン
549,800
604,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8633801860dB1764-6396-20
オープン
589,800
648,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8633802760dB1864-6396-21
オープン
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8633803660dB1964-6396-22
オープン
629,800
692,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8633804560dB2064-6396-23
オープン
689,800
758,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8633805460dB2164-6396-24
オープン
729,800
802,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8633806360dB2264-6396-25
オープン
759,800
835,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8633807960dB2364-6396-26
オープン
789,800
868,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8633808860dB2464-6396-27
オープン
789,800
868,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8633809760dB2564-6396-28
オープン
869,800
956,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8633810660dB2664-6396-29
オープン
899,800
989,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8633811560dB2764-6396-30
オープン
899,800
989,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8633812460dB2864-6396-31
オープン
939,800
1,033,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8633813360dB2964-6396-32
オープン
939,800
1,033,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8633814960dB3064-6396-33
オープン
999,800
1,099,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする