tantore
電波シールドメッシュCube 貫通端子盤 SMC-40-3Dシリーズ
透視性3扉による高い箱内視認性と箱内アクセス
積み重ね利用による利便性アップと電波伝搬環境模擬
貫通線端子盤がサポートする豊富な内外貫通対策
磁力による扉ラッチの採用
仕様
本体材質:SUS430t1材、メッシュ:電磁波シールドメッシュ60dB
質量(kg)
9.5以下
寸法
W440×D420×H400(単位mm、突起物除く)
扉枚数(枚)
3
シールド効果
45dB以上@1GHz
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86358939
SMC-40-3D
64-8806-86
¥799,500
¥
769,800
¥846,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86358948
SMC-40-3D
64-8806-87
¥877,500
¥
859,800
¥945,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86358957
SMC-40-3D
64-8806-88
¥936,000
¥
929,800
¥1,022,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86358966
SMC-40-3D
64-8806-89
¥1,056,900
¥
999,800
¥1,099,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000