曜日別特売

これエエやん ミニボールバルブ エアー用 内ネジプラグ

これエエやん ミニボールバルブ エアー用 内ネジプラグ - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ エアー用 内ネジプラグ - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ エアー用 内ネジプラグ - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ エアー用 内ネジプラグ - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ エアー用 内ネジプラグ - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ エアー用 内ネジプラグ - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ エアー用 内ネジプラグ - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ エアー用 内ネジプラグ - GAONA(ガオナ)

ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。
コックを90°回転させて、通水・止水します。
コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。
20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。
エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。

用途エア機器を接続するための継手です。形状ストレート高さ(mm)23.4材質(本体)黄銅、鋼使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ接続:20型使用流体空気バルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び径
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86412787GA-JM05661/4ワンタッチ接続:20型Rc1/4×20型
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
86412796GA-JM057103/8ワンタッチ接続:20型Rc3/8×20型
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする