曜日別特売

これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型

これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 - GAONA(ガオナ)

コックを90°回して通水・止水します。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
テーパネジ同士の接続用です。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。

用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。形状ストレート高さ(mm)30材質(本体)黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~80最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油バルブ種類ミニボールバルブ内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
接続方式
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
ハンドル色
ボール径(Φmm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86413313GA-JM05831/8オレンジ内径:6両外ネジ型
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
86413329GA-JM05961/4オレンジ内径:6両外ネジ型
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
86413338GA-JM060103/8オレンジ内径:6両外ネジ型
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
86413347GA-JM06131/8ブルー内径:6両外ネジ型
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413356GA-JM06261/4ブルー内径:6両外ネジ型
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413365GA-JM063103/8ブルー内径:6両外ネジ型
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
86413374GA-JM06431/8オレンジ内径:6外、内ネジ型
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413383GA-JM06561/4オレンジ内径:6外、内ネジ型
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
86413399GA-JM066103/8オレンジ内径:8外、内ネジ型
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
86413408GA-JM06731/8ブルー内径:6外、内ネジ型
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413417GA-JM06861/4ブルー内径:6外、内ネジ型
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413426GA-JM069103/8ブルー内径:8外、内ネジ型
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする