曜日別特売

これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型

これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 - GAONA(ガオナ)

コックを90°回して通水・止水します。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
テーパネジと平行ネジとの接続用です。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。

用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
ハンドル色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86413435GA-JM07031/8オレンジ
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413444GA-JM07161/4オレンジ
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
86413453GA-JM072103/8オレンジ
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413469GA-JM07331/8ブルー
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413478GA-JM07461/4ブルー
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413487GA-JM075103/8ブルー
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする