曜日別特売

これエエやん ミニボールバルブ ホースニップル 水・エアー・油用 小型

これエエやん ミニボールバルブ ホースニップル 水・エアー・油用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ ホースニップル 水・エアー・油用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ ホースニップル 水・エアー・油用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ ホースニップル 水・エアー・油用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ ホースニップル 水・エアー・油用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ ホースニップル 水・エアー・油用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ ホースニップル 水・エアー・油用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ ホースニップル 水・エアー・油用 小型 - GAONA(ガオナ)

コックを90°回して通水・止水します。
ボールバルブとホースニップルが一体になっているので、ホースとエア機器などを直接接続することができます。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。

用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。形状ストレート高さ(mm)30材質(本体)黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~80最高使用圧力(MPa)1接続方式ホースニップル一体型使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(Φmm)
ハンドル色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86413557GA-JM08231/8ホースニップル:6オレンジ
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
86413575GA-JM08461/4ホースニップル:9オレンジ
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
86413584GA-JM085103/8ホースニップル:10.5オレンジ
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
86413593GA-JM08631/8ホースニップル:6ブルー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413609GA-JM08761/4ホースニップル:8ブルー
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
86413618GA-JM08861/4ホースニップル:9ブルー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413627GA-JM089103/8ホースニップル:10.5ブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
86413566GA-JM08361/4ホースニップル:8オレンジ
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする