曜日別特売

これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 小型

これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 小型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 小型 - GAONA(ガオナ)

コックを90°回して通水・止水します。
ボールバルブと銅管用リングジョイントが一体になっており、銅管を直接接続することができます。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。

用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
ハンドル色
呼び径(ねじ)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86413968GA-JM09331/8オレンジ外:3(R1/8)銅管:6
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413977GA-JM09461/4オレンジ外:6(R1/4)銅管:6
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
86413986GA-JM09561/4オレンジ外:6(R1/4)銅管:8
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413995GA-JM096103/8オレンジ外:10(R3/8)銅管:8
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
86414004GA-JM097103/8オレンジ外:10(R3/8)銅管:10
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
86414013GA-JM09831/8ブルー外:3(R1/8)銅管:6
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
86414029GA-JM09961/4ブルー外:6(R1/4)銅管:6
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
86414038GA-JM10061/4ブルー外:6(R1/4)銅管:8
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
86414047GA-JM101103/8ブルー外:10(R3/8)銅管:8
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
86414056GA-JM102103/8ブルー外:10(R3/8)銅管:10
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする