曜日別特売

これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型

これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型 - GAONA(ガオナ)

コックを90°回して通水・止水します。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
テーパネジ同士の接続用です。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。

用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
ハンドル色
呼び径(ねじ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86414187GA-JM11531/8オレンジ内:3(Rc1/8)、外:3(R1/8)
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
86414196GA-JM11661/4オレンジ内:6(Rc1/4)、外:6(R1/4)
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
86414205GA-JM11731/8ブルー内:3(Rc1/8)、外:3(R1/8)
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
86414214GA-JM11861/4ブルー内:6(Rc1/4)、外:6(R1/4)
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
86414223GA-JM11931/8オレンジ外:3(R1/8)、内:3(Rc1/8)
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
86414239GA-JM12061/4オレンジ外:6(R1/4)、内:6(Rc1/4)
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
86414248GA-JM12131/8ブルー外:3(R1/8)、内:3(Rc1/8)
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
86414257GA-JM12261/4ブルー外:6(R1/4)、内:6(Rc1/4)
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする