抗菌防臭防ダニ 洗えるカバー敷き布団

抗菌防臭防ダニ 洗えるカバー敷き布団 - YAMAZEN(山善)抗菌防臭防ダニ 洗えるカバー敷き布団 - YAMAZEN(山善)抗菌防臭防ダニ 洗えるカバー敷き布団 - YAMAZEN(山善)抗菌防臭防ダニ 洗えるカバー敷き布団 - YAMAZEN(山善)抗菌防臭防ダニ 洗えるカバー敷き布団 - YAMAZEN(山善)抗菌防臭防ダニ 洗えるカバー敷き布団 - YAMAZEN(山善)抗菌防臭防ダニ 洗えるカバー敷き布団 - YAMAZEN(山善)抗菌防臭防ダニ 洗えるカバー敷き布団 - YAMAZEN(山善)

洗える三層敷布団。
防ダニ・抗菌防臭機能わた マイティトップ( R )II ECO使用。
ふっくらでムレにくい中空構造繊維。
体をしっかり支える三層構造。
ご家庭で手洗いOK 。
肌触り滑らかなピーチスキン生地。
収納袋付き。

用途
敷き布団として
付属品
収納袋
質量(kg)
6
色
ホワイト
サイズ
シングル
機能
防ダニ・抗菌防臭、ウォッシャブル
寸法(縦×横)(cm)
210×100
内容量
1枚
注意
※洗濯可能ですが家庭用洗濯機では入りきらないため、クリーニング店やコインランドリー推奨です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86406566TWS-S(WH)
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする