TWS-S(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗えるカバー敷き布団 YAMAZEN(山善) 86406566

 

TWS-S(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗えるカバー敷き布団 YAMAZEN(山善) 86406566
TWS-S(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗えるカバー敷き布団 YAMAZEN(山善) 86406566
TWS-S(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗えるカバー敷き布団 YAMAZEN(山善) 86406566
TWS-S(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗えるカバー敷き布団 YAMAZEN(山善) 86406566
TWS-S(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗えるカバー敷き布団 YAMAZEN(山善) 86406566
TWS-S(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗えるカバー敷き布団 YAMAZEN(山善) 86406566
TWS-S(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗えるカバー敷き布団 YAMAZEN(山善) 86406566
TWS-S(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗えるカバー敷き布団 YAMAZEN(山善) 86406566
TWS-S(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗えるカバー敷き布団 YAMAZEN(山善) 86406566
TWS-S(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗えるカバー敷き布団 YAMAZEN(山善) 86406566
TWS-S(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗えるカバー敷き布団 YAMAZEN(山善) 86406566
TWS-S(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗えるカバー敷き布団 YAMAZEN(山善) 86406566
TWS-S(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗えるカバー敷き布団 YAMAZEN(山善) 86406566
TWS-S(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗えるカバー敷き布団 YAMAZEN(山善) 86406566
TWS-S(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗えるカバー敷き布団 YAMAZEN(山善) 86406566
TWS-S(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗えるカバー敷き布団 YAMAZEN(山善) 86406566
TWS-S(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗えるカバー敷き布団 YAMAZEN(山善) 86406566
TWS-S(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗えるカバー敷き布団 YAMAZEN(山善) 86406566

抗菌防臭防ダニ 洗えるカバー敷き布団

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
86406566
品番
TWS-S(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

洗える三層敷布団。
防ダニ・抗菌防臭機能わた マイティトップ( R )II ECO使用。
ふっくらでムレにくい中空構造繊維。
体をしっかり支える三層構造。
ご家庭で手洗いOK 。
肌触り滑らかなピーチスキン生地。
収納袋付き。

用途
敷き布団として
付属品
収納袋
質量(kg)
6
色
ホワイト
サイズ
シングル
機能
防ダニ・抗菌防臭、ウォッシャブル
寸法(縦×横)(cm)
210×100
注意
※洗濯可能ですが家庭用洗濯機では入りきらないため、クリーニング店やコインランドリー推奨です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする